• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Inserto de junta de impacto 16 mm

Número de artículo: 14440M 16mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14440M 16mm
EAN / GTIN 4991644356959
Número del fabricante 14440M 16mm
Número L L60050 2946

Descripción

Descripción:

Longitud: 69,5 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno